Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX170 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,24/ stukexcl. btw

€ 48,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX170
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Breedte
14.22 mm
Buitendiameter
218.03 mm
Binnendiameter
189.59 mm
Hoogte
14.22 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C