Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX169 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10078009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,76/ stukexcl. btw

€ 17,86incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX169
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Buitendiameter
173.51 mm
Hoogte
15.85 mm
Breedte
12.93 mm
Binnendiameter
147.65 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C