€ 333,91/ stukexcl. btw
€ 404,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX168 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Hoogte | 35.87 mm |
Breedte | 16.05 mm |
Buitendiameter | 765.25 mm |
Binnendiameter | 733.15 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |