Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX167 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 310,99/ stukexcl. btw

€ 376,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX167
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Binnendiameter
733.14 mm
Breedte
13.11 mm
Hoogte
35.87 mm
Buitendiameter
759.36 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C