Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX166 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11043166
Image 1
Opslaan in lijst

€ 254,56/ stukexcl. btw

€ 308,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX166
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
21.1/4 in
Buitendiameter
640.03 mm
Hoogte
32.03 mm
Breedte
26.14 mm
Binnendiameter
587.75 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C