€ 231,42/ stukexcl. btw
€ 280,02incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX165 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 21.1/4 in |
Buitendiameter | 624.71 mm |
Breedte | 18.49 mm |
Hoogte | 32.03 mm |
Binnendiameter | 587.73 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |