Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX164 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11188908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 204,17/ stukexcl. btw

€ 247,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX164
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
18.3/4 in
Buitendiameter
570.46 mm
Breedte
24.59 mm
Hoogte
30.1 mm
Binnendiameter
521.28 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C