€ 224,30/ stukexcl. btw
€ 271,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX163 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 18.3/4 in |
Buitendiameter | 556.16 mm |
Hoogte | 30.1 mm |
Breedte | 17.37 mm |
Binnendiameter | 521.42 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |