€ 83,45/ stukexcl. btw
€ 100,97incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX162 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 16.3/4 in |
Buitendiameter | 475.49 mm |
Breedte | 14.22 mm |
Hoogte | 14.22 mm |
Binnendiameter | 447.05 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |