€ 123,46/ stukexcl. btw
€ 149,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX161 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 16.3/4 in |
Breedte | 16.21 mm |
Buitendiameter | 491.41 mm |
Hoogte | 28.07 mm |
Binnendiameter | 458.99 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |