€ 56,77/ stukexcl. btw
€ 68,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX160 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 13.5/8 in |
Breedte | 13.74 mm |
Hoogte | 23.83 mm |
Buitendiameter | 402.59 mm |
Binnendiameter | 375.11 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |