Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX159 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,72/ stukexcl. btw

€ 119,45incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX159
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
13.5/8 in
Hoogte
25.7 mm
Breedte
25.7 mm
Buitendiameter
426.72 mm
Binnendiameter
375.32 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C