€ 65,61/ stukexcl. btw
€ 79,39incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX158 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 11 in |
Breedte | 23.14 mm |
Buitendiameter | 352.04 mm |
Hoogte | 23.14 mm |
Binnendiameter | 305.76 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |