€ 25,99/ stukexcl. btw
€ 31,45incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX156 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 7.1/16 in |
Breedte | 18.62 mm |
Hoogte | 18.62 mm |
Buitendiameter | 237.92 mm |
Binnendiameter | 200.68 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |