€ 5,70/ stukexcl. btw
€ 6,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX153 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 2.9/16 in |
Breedte | 11.38 mm |
Hoogte | 11.38 mm |
Buitendiameter | 100.94 mm |
Binnendiameter | 78.18 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |