Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX152 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,79/ stukexcl. btw

€ 5,80incl. btw

73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX152
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
2.1/16 in
Breedte
10.24 mm
Hoogte
10.24 mm
Buitendiameter
84.68 mm
Binnendiameter
64.2 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C