€ 4,05/ stukexcl. btw
€ 4,90incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX150 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Buitendiameter | 72.19 mm |
Breedte | 9.3 mm |
Hoogte | 9.3 mm |
Binnendiameter | 53.59 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |