€ 42,52/ stukexcl. btw
€ 51,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R92 |
Buitendiameter | 239.73 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Steekcirkel | 228.6 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Binnendiameter | 217.47 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |