€ 527,08/ stukexcl. btw
€ 637,77incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R79 |
Nominale diameter (ASME) | 24 in |
Buitendiameter | 727.09 mm |
Hoogte | 44.5 mm |
Steekcirkel | 692.15 mm |
Breedte | 34.94 mm |
Binnendiameter | 657.21 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |