€ 361,32/ stukexcl. btw
€ 437,20incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R78 |
Nominale diameter (ASME) | 24 in |
Buitendiameter | 717.55 mm |
Steekcirkel | 692.15 mm |
Hoogte | 33.3 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Binnendiameter | 666.75 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |