Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R77 ASME B16.20

  • ERIKS:11414790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,88/ stukexcl. btw

€ 251,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R77
Nominale diameter (ASME)
24 in
Hoogte
22.4 mm
Breedte
15.88 mm
Steekcirkel
692.15 mm
Buitendiameter
708.03 mm
Binnendiameter
676.27 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C