€ 201,55/ stukexcl. btw
€ 243,88incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R74 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 20 in |
Nom. diameter (API) | 20.3/4 in |
Steekcirkel | 584.2 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Hoogte | 25.4 mm |
Buitendiameter | 603.25 mm |
Binnendiameter | 565.15 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |