Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R73 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,62/ stukexcl. btw

€ 170,15incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R73
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
20 in
Nom. diameter (API)
21.1/4 in
Hoogte
19.1 mm
Steekcirkel
584.2 mm
Buitendiameter
596.9 mm
Breedte
12.7 mm
Binnendiameter
571.5 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C