Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R72 ASME B16.20

  • ERIKS:15050029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,42/ stukexcl. btw

€ 126,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R72
Nominale diameter (ASME)
20 in
Steekcirkel
558.8 mm
Hoogte
14.3 mm
Buitendiameter
566.75 mm
Binnendiameter
550.85 mm
Breedte
7.95 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C