Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R71 ASME B16.20

  • ERIKS:12637351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,01/ stukexcl. btw

€ 340,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R71
Nominale diameter (ASME)
18 in
Hoogte
36.5 mm
Buitendiameter
561.98 mm
Steekcirkel
533.4 mm
Breedte
28.58 mm
Binnendiameter
504.82 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C