Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R70 ASME B16.20

  • ERIKS:10001669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,90/ stukexcl. btw

€ 212,84incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R70
Nominale diameter (ASME)
18 in
Nom. diameter (API)
18 in
Breedte
19.05 mm
Buitendiameter
552.45 mm
Hoogte
25.4 mm
Steekcirkel
533.4 mm
Binnendiameter
514.35 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C