€ 92,74/ stukexcl. btw
€ 112,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R68 |
Nominale diameter (ASME) | 18 in |
Hoogte | 14.3 mm |
Steekcirkel | 517.53 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Buitendiameter | 525.48 mm |
Binnendiameter | 509.58 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |