Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R66 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,67/ stukexcl. btw

€ 146,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R66
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
16 in
Nom. diameter (API)
16 in
Breedte
15.88 mm
Hoogte
22.4 mm
Buitendiameter
485.78 mm
Steekcirkel
469.9 mm
Binnendiameter
454.02 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C