€ 89,49/ stukexcl. btw
€ 108,28incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R65 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 16 in |
Nom. diameter (API) | 16.3/4 in |
Hoogte | 17.5 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Buitendiameter | 481.03 mm |
Steekcirkel | 469.9 mm |
Binnendiameter | 458.77 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |