€ 78,49/ stukexcl. btw
€ 94,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R64 |
Nominale diameter (ASME) | 16 in |
Binnendiameter | 446.08 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Steekcirkel | 454.03 mm |
Buitendiameter | 461.98 mm |
Hoogte | 14.3 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |