Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R63 ASME B16.20

  • ERIKS:10001664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,97/ stukexcl. btw

€ 208,08incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R63
Nominale diameter (ASME)
14 in
Breedte
25.4 mm
Buitendiameter
444.5 mm
Steekcirkel
419.1 mm
Hoogte
33.3 mm
Binnendiameter
393.7 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C