Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R62 ASME B16.20

  • ERIKS:11386449
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,32/ stukexcl. btw

€ 123,81incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R62
Nominale diameter (ASME)
14 in
Steekcirkel
419.1 mm
Breedte
15.88 mm
Buitendiameter
434.98 mm
Hoogte
22.4 mm
Binnendiameter
403.22 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C