Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R61 ASME B16.20

  • ERIKS:11200919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,35/ stukexcl. btw

€ 93,59incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R61
Nominale diameter (ASME)
14 in
Buitendiameter
430.23 mm
Hoogte
17.5 mm
Breedte
11.13 mm
Steekcirkel
419.1 mm
Binnendiameter
407.97 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C