Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R60 ASME B16.20

  • ERIKS:11386448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,23/ stukexcl. btw

€ 260,43incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R60
Nominale diameter (ASME)
12 in
Hoogte
39.7 mm
Buitendiameter
438.15 mm
Steekcirkel
406.4 mm
Breedte
31.75 mm
Binnendiameter
374.65 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C