€ 121,13/ stukexcl. btw
€ 146,57incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R58 |
Nominale diameter (ASME) | 12 in |
Steekcirkel | 381 mm |
Hoogte | 28.6 mm |
Breedte | 22.23 mm |
Buitendiameter | 403.23 mm |
Binnendiameter | 358.77 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |