€ 153,16/ stukexcl. btw
€ 185,32incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R55 |
Nominale diameter (ASME) | 10 in |
Hoogte | 36.5 mm |
Breedte | 28.58 mm |
Buitendiameter | 371.48 mm |
Steekcirkel | 342.9 mm |
Binnendiameter | 314.32 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |