€ 45,49/ stukexcl. btw
€ 55,04incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R54 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 10 in |
Nom. diameter (API) | 11 in |
Buitendiameter | 339.73 mm |
Steekcirkel | 323.85 mm |
Breedte | 15.88 mm |
Hoogte | 22.4 mm |
Binnendiameter | 307.97 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |