Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R52 ASME B16.20

  • ERIKS:11658697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,67/ stukexcl. btw

€ 48,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R52
Nominale diameter (ASME)
10 in
Steekcirkel
304.8 mm
Buitendiameter
312.75 mm
Breedte
7.95 mm
Hoogte
14.3 mm
Binnendiameter
296.85 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C