Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R49 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11352143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,10/ stukexcl. btw

€ 34,00incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R49
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
8 in
Nom. diameter (API)
9 in
Hoogte
17.5 mm
Buitendiameter
281.01 mm
Breedte
11.13 mm
Steekcirkel
269.88 mm
Binnendiameter
258.75 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C