Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R48 ASME B16.20

  • ERIKS:14790295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,45/ stukexcl. btw

€ 45,31incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R48
Nominale diameter (ASME)
8 in
Hoogte
14.3 mm
Breedte
7.95 mm
Binnendiameter
239.7 mm
Steekcirkel
247.65 mm
Buitendiameter
255.6 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C