€ 43,55/ stukexcl. btw
€ 52,70incl. btw
56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R47 |
Nominale diameter (ASME) | 6 in |
Hoogte | 25.4 mm |
Buitendiameter | 247.65 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Steekcirkel | 228.6 mm |
Binnendiameter | 209.55 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |