€ 18,53/ stukexcl. btw
€ 22,42incl. btw
187 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R46 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 6 in |
Nom. diameter (API) | 7.1/16 in |
Breedte | 12.7 mm |
Buitendiameter | 223.85 mm |
Hoogte | 19.1 mm |
Steekcirkel | 211.15 mm |
Binnendiameter | 198.45 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |