Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R43 ASME B16.20

  • ERIKS:11658695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,51/ stukexcl. btw

€ 32,08incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R43
Nominale diameter (ASME)
6 in
Breedte
7.95 mm
Buitendiameter
201.63 mm
Hoogte
14.3 mm
Steekcirkel
193.68 mm
Binnendiameter
185.73 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C