Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R38 ASME B16.20

  • ERIKS:11386436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,53/ stukexcl. btw

€ 22,42incl. btw

114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R38
Nominale diameter (ASME)
4 in
Breedte
15.88 mm
Steekcirkel
157.18 mm
Buitendiameter
173.06 mm
Hoogte
22.4 mm
Binnendiameter
141.3 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C