€ 12,31/ stukexcl. btw
€ 14,90incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R37 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 4 in |
Nom. diameter (API) | 4.1/16 in |
Breedte | 11.13 mm |
Steekcirkel | 149.23 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Buitendiameter | 160.36 mm |
Binnendiameter | 138.1 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |