Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R36 ASME B16.20

  • ERIKS:11444374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,63/ stukexcl. btw

€ 27,38incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R36
Nominale diameter (ASME)
4 in
Binnendiameter
141.28 mm
Buitendiameter
157.18 mm
Steekcirkel
149.23 mm
Hoogte
14.3 mm
Breedte
7.95 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C