Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R35 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,49/ stukexcl. btw

€ 12,69incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R35
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
3 in
Nom. diameter (API)
3.1/8 in
Breedte
11.13 mm
Steekcirkel
136.53 mm
Hoogte
17.5 mm
Buitendiameter
147.66 mm
Binnendiameter
125.4 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C