Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R34 ASME B16.20

  • ERIKS:12771168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,29/ stukexcl. btw

€ 26,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R34
Nominale diameter (ASME)
3.1/2 in
Steekcirkel
131.78 mm
Hoogte
17.5 mm
Buitendiameter
142.91 mm
Binnendiameter
120.65 mm
Breedte
11.13 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C