€ 19,61/ stukexcl. btw
€ 23,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R33 |
Nominale diameter (ASME) | 3.1/2 in |
Steekcirkel | 131.78 mm |
Hoogte | 14.3 mm |
Binnendiameter | 123.83 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Buitendiameter | 139.73 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |