€ 11,06/ stukexcl. btw
€ 13,38incl. btw
98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R32 |
Nominale diameter (ASME) | 3 in |
Buitendiameter | 139.7 mm |
Hoogte | 19.1 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Steekcirkel | 127 mm |
Binnendiameter | 114.3 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |